Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor Long-Range DME4000-222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31840640
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1029795
EAN/GTIN:
     4047084130373
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Distanzsensor Long-Range DME4000-222

Long-Range-Distanzsensoren, DME4000, DME4000-222, Messbereich: 0,15 m ... 130 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 2 mm, Genauigkeit: ± 5 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, Anschlussart: Stecker, 2 x M12, 5-polig, B-codiert, 1 x M16, 8-polig, B-codiert, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
166 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.936,75*
€ 8.101,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.937,66*
€ 8.102,67*
Frei Haus
ab € 8.016,92*
€ 8.181,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.017,32*
€ 9.409,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.101,76*
€ 9.641,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.069,84*
€ 9.603,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.955,29*
€ 9.466,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.936,75*
€ 9.444,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.