| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-31842279 Herst.-Nr.: 6018200012 EAN/GTIN: 4024337094002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLC-F-024-30/10-R4 Sicherheits-Zuhaltung mit Türüberwachung (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) für die Absicherung von Maschinen, die nach dem Maschinenstopp nachlaufen. Zuhaltekraft FZh = 1500 Newton, Anzahl der Türüberwachungskontakte: 3 Öffner, Anzahl der Zuhaltungsüberwachungskontakte: 1 Öffner, Ansteuerspannung der Spule 24 V, mit integrierter Hilfsentriegelung, Zuhaltungsprinzip Feder (Ruhestromprinzip), Kabeleinführung 3 x M20 x 1,5. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Zuhaltekraft: | 1500 N | Mit Fluchtentriegelung: | nein | Art der Zuhaltung: | Ruhestromprinzip | Mit Hilfsentriegelung: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 24 V | Breite des Sensors: | 42 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 89,69* | € 106,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 93,12* | € 109,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 95,30* | € 111,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,28* | € 115,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 410 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 99,83* | € 118,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|