| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31844790 Herst.-Nr.: 100010325 EAN/GTIN: 4047101552522 |
| |
|
| | |
| Inkrementaler Drehgeber REI10SA1S2B2048H1181 Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Auflösung Inkremental 2048 ppr, Synchroflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 3/8" × 5/8" , Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkrementalgeber | Physikalisches Messprinzip: | optisch | Max. Impulszahl: | 300 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Impulszahl pro Umdrehung: | 2048 | Durchmesser der Welle: | 9,525 mm | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,43* | € 289,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,53* | € 295,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,21* | € 298,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,39* | € 305,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|