Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungen Metall 291393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungen Metall 291393
Kabelverschraubungen Metall 291393
Artikel-Nr.:
     3517I-31845736
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     291393
EAN/GTIN:
     4050143068449
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor

Kabelverschraubungen Metall 291393

Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung
Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db
Gewinde: NPT 3/4
Klemmbereich [mm]: 10-18
Material: Edelstahl AISI 316
Gewindelänge: 16mm
Dichtung: Chloropren
Inhalt:
1x Kabelverschraubung
1x Kurzanleitung
1x PVC Tülle
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,20*
€ 49,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,64*
€ 49,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,47*
€ 49,52*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 49,64*
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.