| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31846565 Herst.-Nr.: 276342 EAN/GTIN: 4050143066797 |
| |
|
| | |
| Binärausgang FB6215BR Baureihe: Binärausgang, Anzahl der binären Ausgänge: 4, Belegte Steckplätze: 2, Anschluss von: Magnetventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Ex-Ausgang-Spannung: 18.9 V, Ex-Ausgang-Strom: 286 mA, Ex-Ausgang-Leistung: 1351 mW, Binärausgang - Leerlaufspannung: 16.6 V, Binärausgang - Strombegrenzung: 70 mA, Magnetventil: 16,6 V / max. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,85* | € 811,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 747,16* | € 816,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 737,44* | € 820,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 757,96* | € 824,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 765,58* | € 832,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|