Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16
HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16
Artikel-Nr.:
     3517I-31846799
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231289
EAN/GTIN:
     4050143062607
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer

HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16

HART-Multiplexer-Master
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
40 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.007,03*
€ 1.086,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.012,93*
€ 1.098,49*
Frei Haus
ab € 1.026,83*
€ 1.109,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.056,23*
€ 1.147,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,86*
€ 1.151,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,49*
€ 1.307,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,26*
€ 1.302,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,95*
€ 1.280,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,03*
€ 1.253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,93*
€ 1.205,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
039630
ab € 149,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.