Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Lesekopf PXV100A-F200-B28-V1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Lesekopf PXV100A-F200-B28-V1D
Optischer Lesekopf PXV100A-F200-B28-V1D
Artikel-Nr.:
     3517I-31847770
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     296169
EAN/GTIN:
     4050143291861
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber

Optischer Lesekopf PXV100A-F200-B28-V1D

Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 6 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: M12x1 Stecker, 8-polig, Standard M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.777,75*
€ 2.908,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.783,26*
€ 2.913,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.822,09*
€ 2.937,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.848,99*
€ 2.967,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.866,80*
€ 2.995,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,06*
€ 3.530,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.951,89*
€ 3.512,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.885,10*
€ 3.433,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.851,07*
€ 3.392,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.848,99*
€ 3.390,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.