Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor BCS00R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitiver Sensor BCS00R6
Kapazitiver Sensor BCS00R6
Artikel-Nr.:
     3517I-31848291
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS00R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor

Kapazitiver Sensor BCS00R6

Wir führen kapazitive Sensoren speziell für hohe technische Anforderungen sowie hohe Temperaturen und Druck. Als kapazitive Klebesensoren passen sie sich besonders einfach und flexibel an die zu befestigende Oberfläche an. Ihr Edelstahl- und PTFE-Gehäuse macht sie ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen. Sie verfügen über eine breite Betriebsspannung und sind in besonders kleinen Bauformen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,55*
€ 143,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,66*
€ 149,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,49*
€ 165,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,59*
€ 169,03*
Frei Haus
ab € 139,55*
€ 172,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.