Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Schlitzsensor SJ30-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Schlitzsensor SJ30-N
Induktiver Schlitzsensor SJ30-N
Artikel-Nr.:
     3517I-31849958
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70132998
EAN/GTIN:
     4050143454266
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Schlitzsensor SJ30-N

Schlitzweite: 30 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Betriebsspannung: 5 ... 25 V, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
51 mm
Höhe des Sensors:
110 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 209,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,76*
€ 210,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,79*
€ 211,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,19*
€ 212,84*
Frei Haus
ab € 181,92*
€ 216,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.