Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersensor GMR Zelle DC PNP/NPN S MK5109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP/NPN S MK5109
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP/NPN S MK5109
Artikel-Nr.:
     3517I-31865655
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5109
EAN/GTIN:
     4021179151351
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
ifm abstandssensor

Zylindersensor GMR Zelle DC PNP/NPN S MK5109

Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Breite des Sensors:
5,1 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
25,3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,46*
€ 55,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,01*
€ 55,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,65*
€ 56,85*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,84*
€ 57,05*
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.