Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmlampe gn,rt TL50GRQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turmlampe gn,rt TL50GRQ
Turmlampe gn,rt TL50GRQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-31866841
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083212
EAN/GTIN:
     0662488832124
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Turmlampe gn,rt TL50GRQ

LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Betriebsspannung: 18-30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,97*
€ 114,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,16*
€ 114,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,08*
€ 119,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,23*
€ 122,68*
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 123,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.