Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor ZX-EM07MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungssensor ZX-EM07MT
Näherungssensor ZX-EM07MT
Artikel-Nr.:
     3517I-31869352
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZX-EM07MT
EAN/GTIN:
     4536854895784
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungssensor ZX-EM07MT

induktiver Näherungssensorkopf, Ø M18 mm, Abgeschirmte Ausführung, Messbereich 7 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12..24 V
Versorgungsspannung:
12..24 V
Grenzfrequenz:
6666 Hz
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Messbereich Länge:
0..7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,29*
€ 931,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 858,08*
€ 937,16*
Frei Haus
ab € 857,84*
€ 939,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 995,65*
€ 1.063,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.280,48*
€ 1.352,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,49*
€ 1.609,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,93*
€ 1.587,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,36*
€ 1.540,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,17*
€ 1.524,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,48*
€ 1.523,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
106186
ab € 1.085,21*
Zubehör
Omron
ZX-EDA41 2M
ab € 885,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.