| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31870549 Herst.-Nr.: 4602806 EAN/GTIN: 4047101412246 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI2-M08-VN6X 7M Induktive Sensoren erfassen berührungslos und verschleißfrei metallische Objekte. Dazu benutzen sie ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, das mit dem Erfassungsobjekt in Wechselwirkung tritt. Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Druckfest: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,95* | € 19,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,24* | € 20,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,39* | € 22,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,09* | € 22,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,62* | € 69,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|