Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv BCSR08RR01POMFACEP02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv BCSR08RR01POMFACEP02
Sensor kapazitiv BCSR08RR01POMFACEP02
Artikel-Nr.:
     3517I-31876543
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS008J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor

Sensor kapazitiv BCSR08RR01POMFACEP02

Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche berührungslos das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten durch Glas- und Kunststoffwandungen hindurch. Abmessung=34 x 8 mm, Baureihe=R08, Einbau=bündig an Behälteraußenwand, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang=PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz=2 Hz, Sensitivität=medienabhängig justierbar, Funktion=Smart Level 15, Zusätzliche Eigenschaften=elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation, Gehäusematerial=PP, Aktive Fläche, Material=PP, Umgebungstemperatur=-30.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,03*
€ 92,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,61*
€ 92,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,46*
€ 104,59*
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 108,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.