| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31877533 Herst.-Nr.: 268567 EAN/GTIN: 4050143046287 |
| |
|
| | |
| Klemmenverstärker KCD2-E3 Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Wirkungsrichtung: Öffner, Schaltfrequenz: 1 kHz, Anschließbare Sensortypen: NAMUR, Leitungsfehlerüberwachung: ohne, Transistor: PNP Weitere Informationen: | | Gerätebauform: | Einbaugerät | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,72* | € 59,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,92* | € 59,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,85* | € 61,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,28* | € 61,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,14* | € 61,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|