Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31885535 Herst.-Nr.: 1416305 EAN/GTIN: 4046356473545 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel VS-OE-OE-94A-100,0 Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | sonstige | Leiterdurchmesser: | 1,1 mm | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Verseilelement: | sonstige | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 225,12* | € 233,49* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 227,99* | € 236,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 229,46* | € 237,88* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 239,24* | € 248,37* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 248,14* | € 262,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|