| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31890961 Herst.-Nr.: 7030206 EAN/GTIN: 4047101206883 |
|
|
| | |
| Datenträger HF TW-R30-M-K2 3 verschiedene Montagemöglichkeiten (mit Zubehör) in oder auf Metall, FRAM, Speichergröße 2 kByte Weitere Informationen: | | Frequenz: | 13,56 MHz | Funkprotokoll: | ISO 15693 | Speicherart: | FRAM | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Durchmesser: | 30 mm | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,90* | € 49,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,78* | € 49,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,51* | € 50,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,89* | € 51,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,92* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|