| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31899700 Herst.-Nr.: 6630289 EAN/GTIN: 4047101365771 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung Schweißfunkenbestän. RSC4.5T-2/TXL1001 Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2.0 Meter, Mantelmaterial: PUR mit Aramidfasern ummantelt, Mantelfarbe: gelb, Schweißfunkenbeständig, Flammwidrig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, Zugfestigkeit: 2923 MPa, Bruchfestigkeit: 333 N, Bruchdehnung: 3,6%, Temperaturspitzen: bis 200°C Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,33* | € 22,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,14* | € 23,53* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,31* | € 23,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,63* | € 24,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,43* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|