| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31953566 Herst.-Nr.: 1724DM EAN/GTIN: 4011377158733 |
| |
|
| | |
| Dimmer Mini Universal LED Phas.an/abschnit 1724 DM mit Nebenstelleneingang Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | sonstige | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | nein | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 51,98* | € 60,80* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 50,70* | € 65,65* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,43* | € 65,76* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,14* | € 66,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,75* | € 67,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|