Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31957327 Herst.-Nr.: MEG5755-6035 EAN/GTIN: 4042811199586 |
| |
|
| | |
| Zeitschaltuhr-Modul lotosweiß MEG5755-6035 Für System Design. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie Jalousie-/Rollladenmotorenxx Anzahl der Schaltspiele (hoch/runterfahren) Jalousie-Einsätze -Pro Kanal 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz -Pro PL-Linie 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen -Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen). Menügeführte Bedienung -Gangreserve 6 Stunden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Ausführung: | elektronisch | Timerfunktion: | nein | Dämmerungswert einstellbar: | 0 lx | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,89* | € 85,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,99* | € 85,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,96* | € 87,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,37* | € 89,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,11* | € 90,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|