Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW
USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW
Artikel-Nr.:
     3517I-31957526
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834USVSW
EAN/GTIN:
     4011377130807
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

USV-Modul für Notrufsystem schwarz NRS LS 0834 USV SW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
20,6..25 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
11 mm
Überbrückungszeit Volllast:
15 min
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 179,84*
€ 5,95*
ab € 144,40*
€ 179,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,62*
€ 182,41*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,14*
€ 184,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,44*
€ 185,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.