Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 24V 5m 940 5004805940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 24V 5m 940 5004805940
Artikel-Nr.:
     3517I-31960279
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5004805940
EAN/GTIN:
     4044538076683
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 24V 5m 940 5004805940

Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 15 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 31,4 mm (8 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 100W (entspricht einer Länge von 10 m) nicht überschreiten. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
900 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,98*
€ 91,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,07*
€ 91,65*
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 94,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011149904
ab € 20,58*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 23,96*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,20*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,28*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,43*
Zubehör
nobilé
5011149901
ab € 31,82*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,57*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,56*
Zubehör
nobilé
5011146801
ab € 13,27*
Zubehör
nobilé
5011146810
ab € 17,40*
Zubehör
nobilé
5011147803
ab € 23,56*
Zubehör
nobilé
5011148801
ab € 20,33*
Zubehör
nobilé
5011148803
ab € 25,47*
Zubehör
nobilé
5011146802
ab € 13,29*
Zubehör
nobilé
5011146811
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.