Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät PD 1xTyp C, alpinweiß USB PD60 C WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31960602
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     USBPD60CWW
EAN/GTIN:
     4011377322493

USB-Ladegerät PD 1xTyp C, alpinweiß USB PD60 C WW

mit 1 USB-Buchse Typ C (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Lieferbar voraussichtlich ab April 2024   Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit USB-Anschluss Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Schnellladefunktion USB Power Delivery (PD) Unterstützt u.a. PD3.0, Quick Charge 4+ sowie PPS (Programmable Power Supply) Ladeleistung bis zu 60 W Montage in Mehrfachkombinationen möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
220..240 V
Frequenz:
50..60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Gerätebreite:
71 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 58,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,03*
€ 58,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,14*
€ 59,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,47*
€ 59,63*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 60,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.