Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31968730 Herst.-Nr.: 2CCG000242R0001 EAN/GTIN: 7612271508104 |
|
|
| | |
| Control Unit integr. Webserver SCU100 Mit der SCU-100 können abgangsseitig AC- und DC-Ströme von bis zu 3 x 32 Sensoren gemessen werden und somit die Energie und Leistungsdaten (Eingangsseitige Wirk- und Blindleistung) von bis zu 96 Sensoren auf einmal erfassen. Zusätzlich lassen sich durch den integrierten Modbus RTU Anschluss bis zu 16 Teilnehmer anschließen (Energiezähler & M4M) Mit der neuen Möglichkeit auch I/0 Module zu integrieren, hat ABB nun erstmals eine vollwertige Energiemanagement Lösung mit Lastmanagement + Energiemonitoring in einem kompakten System. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kommunikation und Messfunktion | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,08* | € 659,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 586,13* | € 665,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 812,88* | € 897,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 878,51* | € 967,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 907,10* | € 998,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|