Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder COM1 (on/off) Hallway DE WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder COM1 (on/off) Hallway DE WS
Präsenzmelder COM1 (on/off) Hallway DE WS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-31969569
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     079468
EAN/GTIN:
     4007841079468
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
steinel präsenzmelder

Präsenzmelder COM1 (on/off) Hallway DE WS

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2,8 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,76*
€ 160,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 162,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,19*
€ 163,12*
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 168,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.