Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C 1X35 YE 4726118/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X07Z-K 90°C 1X35 YE 4726118/500
Artikel-Nr.:
     3517I-32059198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726118/500
EAN/GTIN:
     4044774732145
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

X07Z-K 90°C 1X35 YE 4726118/500

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
12,1 mm
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel litze, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.754,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 7,50928* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.993,72*
€ 4.752,5268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.960,65*
€ 4.713,1735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.825,41*
€ 4.552,2379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.761,85*
€ 4.476,6015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.754,64*
€ 4.468,0216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.