Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierring eckig Edelstahl gebürstet 5254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOTLUX
DOTLUX
Artikel-Nr.:
     3517I-32061546
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5254
EAN/GTIN:
     4260712971111

Zierring eckig Edelstahl gebürstet 5254

Flexibel: Gestalten SIe Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blendeseparat entsprechend Ihrer Wunschkombination.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,95*
€ 10,03*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,04*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,18*
1
€ 3,90*
ab € 7,88*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.