| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32065371 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0766 EAN/GTIN: 5414363084150 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer senkrecht an 1,5-5mm AV155-CT2 Traegerklammer, senkrecht an 1,5-5mm + Sockel vorn mit Kabelbinder 200mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 50 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 50 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,0403* | € 3,9603* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,67* | € 3,97* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,6097* | € 3,9753* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,10* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,8229* | € 4,1929* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|