Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerclip für Träger 8-12mm,f.Kab.10-11mm PPECL1011 (VE25)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-32066622
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1700
EAN/GTIN:
     5414363085577
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerclip für Träger 8-12mm,f.Kab.10-11mm PPECL1011 (VE25)

Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 10-11mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
100 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3699*
€ 0,5253*
Lager 3517
25
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,3796*
€ 0,5296*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4118*
€ 0,5718*
25
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,5996*
€ 0,5996*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4358*
€ 0,6058*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,01519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.