IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE 2171079
vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
feste Verlegung, flexibel
ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet
Cat.5e
SF/UTP
Halogenfreie Mischung
2x2
offenes Ende
M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
1 m
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie
Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich
Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen