Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058
Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058
Artikel-Nr.:
     3517I-32250644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069058
EAN/GTIN:
     4055626157566

Abdeckprofilträger APH-RSCWE 6-#3069058

Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Länge: 81 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 73,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
8,15 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
73,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,049*
€ 2,869*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,181*
€ 3,041*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,17*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3529*
€ 3,1879*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3598*
€ 3,2898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,871*
€ 3,41649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,631*
€ 3,13089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,501*
€ 2,97619
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,181*
€ 2,59539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.