Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU
Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU
Artikel-Nr.:
     3517I-32250717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248121
EAN/GTIN:
     4046356768689
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-MPT 1,5/S BU

Abschlussdeckel, Länge: 33,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 22,3 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0936*
€ 0,1386*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09792*
€ 0,14392*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,149*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1504*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1021*
€ 0,1506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.