Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTTB 4-TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PTTB 4-TG
Abschlussdeckel D-PTTB 4-TG
Artikel-Nr.:
     3517I-32250852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211918
EAN/GTIN:
     4055626380964
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Abschlussdeckel D-PTTB 4-TG

Abschlussdeckel, Länge: 104 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36745*
€ 0,51745*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3678*
€ 0,5178*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3682*
€ 0,5182*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,381*
€ 0,531*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3821*
€ 0,5321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1071062
ab € 0,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3036783
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3047390
ab € 0,492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.