Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger TZ H M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32259907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079825
EAN/GTIN:
     4006209798256
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel

Trapezhänger TZ H M8

Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Sollbiegestelle ermöglicht die ideale Anpassung an die Trapezblechform. Reguliermutter als Anschlussmutter für eine einfache nachträgliche Höhenjustage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhenverstellbar:
ja
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
ja
Mit angeschweißter Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,5245*
€ 4,5745*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,9068*
€ 5,0068*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,076*
€ 5,206*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,94283*
€ 6,25283*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,9996*
€ 6,2996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0068*
€ 5,95809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7168*
€ 5,61299
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9068*
€ 4,64909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.