Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3x1,5 transparent 1m Opendo H ZZT315/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32269375
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7753500
EAN/GTIN:
     4018242589111
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
anschlussleitung 3x1,5

Netzanschlussleitung 3x1,5 transparent 1m Opendo H ZZT315/1000

Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
150 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,69*
€ 20,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 20,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 21,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,46*
€ 22,78*
€ 3,90*
ab € 18,73*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.