Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32554288 Herst.-Nr.: 3SE51340LA001AE0 EAN/GTIN: 4011209878150 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter 40mm 3SE5134-0LA00-1AE0 Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) 1S/2Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 4-polig 2Ö angeschlossen Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=31, Pin4=32 maximal 250 V und 4 A Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 37,3 mm | Länge des Sensors: | 99,2 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 4 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 4 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 1,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,04* | € 32,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,66* | € 32,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,30* | € 35,75* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,74* | € 37,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,95* | € 48,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|