Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Handsender 868 MHz, 5-Kanal BHS153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Handsender 868 MHz, 5-Kanal BHS153
Mini-Handsender 868 MHz, 5-Kanal BHS153
Artikel-Nr.:
     3517I-32555918
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2901893
EAN/GTIN:
     4250035410039
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funkhandsender berner

Mini-Handsender 868 MHz, 5-Kanal BHS153

Mini-Handsender Blue opal, 868 MHz Festcode, 5-Kanal, im Metallgehäuse, mit seriellen Befehlen
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
32
Reichweite:
50 m
Anzahl der Befehle:
5
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,80*
€ 62,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 62,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,62*
€ 87,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.