Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor RolloTube Basis Medium 20Nm-16U/min RTBM 20/16Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER RolloTube Basis RTBM Rolladen/Jalousie-Zubehör Rohmotor Schwarz, Metallisch
RADEMACHER RolloTube Basis RTBM Rolladen/Jalousie-Zubehör Rohmotor Schwarz, Metallisch
RADEMACHER RolloTube Basis RTBM Rolladen/Jalousie-Zubehör Rohmotor Schwarz, Metallisch
RADEMACHER RolloTube Basis RTBM Rolladen/Jalousie-Zubehör Rohmotor Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     3517I-32555954
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     21602096
EAN/GTIN:
     4031909012029
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor

Rohrmotor RolloTube Basis Medium 20Nm-16U/min RTBM 20/16Z

Der Rohrmotor Basis Medium RTBM 20/16Z ist ein mechanischer Rohrmotor für Rollläden. Bei diesem Rohrmotor werden die Endpunkte mechanisch mit einem Einstellwerkzeug (inkl.) über die Einstellschrauben am Motorkopf eingestellt. Der Motor ist insgesamt 474 mm lang und das Motorrohr hat einen Durchmesser von 45 mm. Er passt in jedes RADEMACHER Click-Antriebslager.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,68*
€ 103,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,49*
€ 104,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,68*
€ 104,47*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 98,17*
€ 123,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
21601096
ab € 72,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.