Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantriebskopf m.Funkanlage 868MHz GA103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantriebskopf m.Funkanlage 868MHz GA103
Garagentorantriebskopf m.Funkanlage 868MHz GA103
Artikel-Nr.:
     3517I-32596327
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2904957
EAN/GTIN:
     4250035413863
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Garagentorantrieb
Torantrieb

Garagentorantriebskopf m.Funkanlage 868MHz GA103

Garagentorantriebskopf mit Funkanlage 868 MHz unidirektionales Verschlüsselungsverfahren, ohne Schiene, für Tore bis 9 m², 600 N
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
4000 mm
Max. Zugkraft:
600 N
Anzahl der Sicherheitseingänge:
2
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz
Mit Laufschiene:
nein
Mit Innentaster:
nein
Separates Steuerungsgehäuse:
nein
Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,53*
€ 195,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,25*
€ 195,99*
€ 5,95*
ab € 179,41*
€ 219,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.