Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Blendrahmen schwenkb. H1800/B600 8PQ2000-6BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blendenrahmen schwenkbar, H: 1800mm B:600mm, 8PQ20006BA01
SIVACON S4 Blendenrahmen schwenkbar, H: 1800mm B:600mm, 8PQ20006BA01
Artikel-Nr.:
     3517I-32596994
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20006BA01
EAN/GTIN:
     4042948161302
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens

SIVACON S4 Blendrahmen schwenkb. H1800/B600 8PQ2000-6BA01

SIVACON S4 Blendenrahmen schwenkbar, H: 1800mm B: 600mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
91 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 234,12*
€ 5,95*
ab € 194,25*
€ 234,73*
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 240,79*
Frei Haus
ab € 198,30*
€ 241,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.