Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Rohrmotor 50WT 6/17 SW60ED 1244066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Rohrmotor 50WT 6/17 SW60ED 1244066
Artikel-Nr.:
     3517I-32597092
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1244066
EAN/GTIN:
     3660849620028
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor

Elektronischer Rohrmotor 50WT 6/17 SW60ED 1244066

Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen Automatische Endlagenkorrektur Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment) Laufende elektronische Drehmomentüberwachung Hinderniserkennung beim Schließen und Festfrierschutz beim Öffnen Adaptive Entlastungsfunktion für optimale Schonung des Rollladensystems (bei 6 / 10 / 15 / 20 Nm) Hinweis: Feste Wellenverbinder und Stopper bzw.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
63 mm
Drehmoment:
6 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 165,69*
€ 5,95*
ab € 132,31*
€ 166,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,97*
€ 173,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,12*
€ 222,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.