Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor LS40 4/16 NL BK 1242193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor LS40 4/16 NL BK 1242193
Rohrmotor LS40 4/16 NL BK 1242193
Artikel-Nr.:
     3517I-32597920
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242193
EAN/GTIN:
     3660849601294
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Rohrmotor LS40 4/16 NL BK 1242193

Der ideale Antrieb für Minirollläden und textilen Sonnenschutz. - Einbaubar auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen - Zuverlässige Einstellung der Antriebe mit Innensechskant - Fest montiertes Kabel - Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen - Überarbeitete Komponenten für verbesserten akustischen Komfort Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel 1 m schwarz Nm: 4 U/min: 16 L 1 in mm: 442 Leistung in W: 80 Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 60 GradC Schutzart: IP 44 Schutzklasse: II Kennen Sie schon das Somfy Modernisierungskit Funk io? Ihre Vorteile: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
38 mm
Drehmoment:
4 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 181,96*
€ 5,95*
ab € 147,52*
€ 182,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,67*
€ 189,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.