Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Taster+Schild MODESTA CZM-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Taster+Schild MODESTA CZM-130
3-Taster+Schild MODESTA CZM-130
Artikel-Nr.:
     3517I-32650255
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810123
EAN/GTIN:
     4250111849180
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
elcom klingelplatte
tastenmodul

3-Taster+Schild MODESTA CZM-130

CZM-130 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Anzahl der Benutzer:
3
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,15*
€ 217,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,30*
€ 224,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,80*
€ 230,84*
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 231,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,34*
€ 238,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.