| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32651514 Herst.-Nr.: 200029953-00 EAN/GTIN: 4015739299539 |
| |
|
| | |
| Namensschild sw-hgl f. TM612-2/BTM650-02 200029953-00 Namensschild mit Schrifteinlage für die Tasten-Module TM 612-2 und BTM 650-02. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,81* | € 60,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,69* | € 62,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,71* | € 62,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 64,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 88,37* | € 91,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|