| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32651622 Herst.-Nr.: 200041807-00 EAN/GTIN: 4015739418077 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher-Modul Access, dgr-Glim ATLM 670-0 DG Access-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 219,80* | € 264,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,11* | € 277,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,75* | € 279,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,86* | € 280,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,01* | € 283,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|