| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32652323 Herst.-Nr.: LNC4802TE EAN/GTIN: 8005543497241 |
| |
|
| | |
| LL-Air Rahmen 2-Modul tech LNC4802TE Abdeckrahmen Living-Light Air: 2 Module, Farbe: Tech, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 502W (Mauerwerk) oder PB502W (Hohlwand). Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 2 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,13* | € 19,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,18* | € 19,97* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,92* | € 22,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,09* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|