Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner-Modul f.Näherungsschlüssel SM 1148/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner-Modul f.Näherungsschlüssel SM 1148/45
Türöffner-Modul f.Näherungsschlüssel SM 1148/45
Artikel-Nr.:
     3517I-32653846
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74867
EAN/GTIN:
     4011459748678
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner

Türöffner-Modul f.Näherungsschlüssel SM 1148/45

Türöffner-Modul der Serie Sinthesi S2 für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice. Bei diesem Modul handelt es sich um ein Türöffner-Modul, was es Ihnen ermöglicht mit einem Näherungsschlüssel (Art.Nr. 1125/50) eine Zutrittskontrolle zu erschaffen. Die Ober
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselbetätigung
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 251,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,65*
€ 252,60*
Frei Haus
ab € 210,97*
€ 254,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,88*
€ 267,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,94*
€ 267,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.