Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS-Strangversorgung mit Relais REG RED011Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUS-Strangversorgung mit Relais REG RED011Y
BUS-Strangversorgung mit Relais REG RED011Y
Artikel-Nr.:
     3517I-32653918
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     RED011Y
EAN/GTIN:
     3599430010071
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo

BUS-Strangversorgung mit Relais REG RED011Y

Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau. Bus Strangversorgung mit Relais zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach DIN EN 60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
1250 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
106 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,32*
€ 174,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 145,61*
€ 175,02*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 147,00*
€ 175,83*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 148,00*
€ 177,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 180,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.