Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstation-Audio eckig2Dpolarws glänz REK221Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstation-Audio eckig2Dpolarws glänz REK221Y
Innenstation-Audio eckig2Dpolarws glänz REK221Y
Artikel-Nr.:
     3517I-32653936
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REK221Y
EAN/GTIN:
     3599430014222
Suchbegriffe:
Haustelefon
Systemtelefon
elcom haustelefon
systemtelefon

Innenstation-Audio eckig2Dpolarws glänz REK221Y

Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH. Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen).
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,19*
€ 65,37*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 50,64*
€ 66,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,05*
€ 66,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,55*
€ 67,75*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,38*
€ 68,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.