| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32654935 Herst.-Nr.: 905282 EAN/GTIN: 4010957052829 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprech-Set SFERA EKEY2K + X13E 905282 Video-Set mit Türstation SFERA und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E und Smartphone-Anbindung inkl. ekey-Fingerprint mit 2-Kanal Auswerteeinheit Das Flex`ONE-Set beinhaltet: Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7 (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe der Außenstation: | Silber | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.838,34* | € 1.866,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.840,51* | € 1.867,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.868,05* | € 1.895,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.887,62* | € 1.914,59* | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.304,33* | € 2.334,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|